| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-85503501 Herst.-Nr.: 520800 EAN/GTIN: 7322541004617 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Hände | | Typ | Schaumseife | | Spendertyp | Pumpenflasche | Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 1000 ml | | Gewicht | 940 g | | Breite | 92 mm | | Tiefe | 92 mm | | Höhe | 240 mm | | Verpackungsbreite | 196 mm | | Verpackungstiefe | 290 mm | | Verpackungshöhe | 265 mm | | Paketgewicht | 6300 g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, tork dekontaminationsseife 1 l, nachfüllpatrone für seifenspender, seifenkartusche 1000ml |
| | |
| |