Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11038798 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 11038798 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 300 W
Omnitronic 11038798 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 300 W
Omnitronic 11038798 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 300 W
Omnitronic 11038798 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 300 W
Omnitronic 11038798 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85516600
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11038798
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
300 W
Musik Energie
600 W
Frequenzbereich
55 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
96 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
700 mm
Gewicht
19350 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
45 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1.75 "
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
380 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
15 "
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
755 mm
Paketgewicht
21200 g
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Haus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,62*
€ 393,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,90*
€ 390,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,10*
€ 291,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,80*
€ 281,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,68*
€ 275,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,54*
€ 263,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.