Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EGSPU 514 930-1 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica EGSPU 514 930-1 E
Amica EGSPU 514 930-1 E
Amica EGSPU 514 930-1 E
Amica EGSPU 514 930-1 E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85569961
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EGSPU 514 930-1 E
EAN/GTIN:
     5906006905705
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
815 mm
Gewicht
47000 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
14 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
8
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
44 dB
Geschirrspülprogramme
Auto 55-65°C, Öko 45 °C, Glas/Filigran, Intensiv 65 °C, Strong & Fast, Universal 55°C
Design
Geräteplatzierung
Unterbau
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Türfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,79*
€ 682,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,34*
€ 673,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,17*
€ 604,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,53*
€ 575,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,71*
€ 547,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amica
1194158
ab € 405,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.