| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-85588894 Herst.-Nr.: 1000819 EAN/GTIN: 6411501987471 |
| |
|
| | |
| Fiskars Classic-Scheren Küchenschere: Multitalent in modernem Design. Die Küchenschere aus der Classic-Scheren Serie von Fiskars ist ein echtes Allroundtalent in Küche und Alltag. Ihre starken, breiten Klingen aus rostfreiem Stahl der Härte HRC 57 eignen sich zum Zerkleinern von Lebensmitteln wie z.B. Kräutern oder Frühlingszwiebeln ebenso wie zum Zerschneiden und Öffnen von Verpackungen. Selbst unpraktische und sehr widerstandsfähige Blisterpackungen können diesem Multitalent nicht widerstehen - auch mithilfe der stark gezahnten Klingen, die das Schneidgut sicher fixieren. Die Klingenspannung lässt sich individuell über eine Schraube einstellen, was die Schneidleistung bei Bedarf erhöhen kann. Dank der großen, ergonomisch geformten Griffe in leuchtendem Orange liegt die 18 cm lange und 73 g leichte Schere gut und sicher in der Hand. Reinigen lässt sich das langlebige und pflegeleichte Material sowohl unter fließendem Wasser als auch in der Spülmaschine. Für Rechtshänder. Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Gewürz | | Produktfarbe | Orange, Edelstahl | | Material Messer | Edelstahl | | Materiallgriff | Kunststoff | | Stahlsorte | 57 HRC | | Zahnklinge | Ja | | Anwendbarkeit | Rechtshänder | | Ergonomischer Griff | Ja | | Spülmaschinenbeständig | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 180 mm | | Gewicht | 73 g |
|
| | |
| | | |
| |