Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG AGB422F1AW Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 220 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG AGB422F1AW Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 220 l F Weiß
AEG AGB422F1AW Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 220 l F Weiß
AEG AGB422F1AW Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 220 l F Weiß
AEG AGB422F1AW Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 220 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85664036
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     925 041 183
EAN/GTIN:
     7332543720682
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Der Gefrierschrank mit OptiSpace ermöglicht die optimale Aufbewahrung von Lebensmitteln. Funktionaler und grosszügiger Innenraum. OPTISPACE – FÜR JEDEN PLATZBEDARF Der Gefrierschrank mit OptiSpace ermöglicht die optimale Aufbewahrung von Lebensmitteln. Funktionaler und grosszügiger Innenraum. MAXIBOX. VIEL PLATZ FÜR LEBENSMITTEL Das Gefriergerät besitzt eine extragroße MaxiBox Schublade mit mehr Platz für alle Ihre gefrorenen Lebensmittel. Die Schublade lässt sich vollständig ausziehen und bleibt an Ort und Stelle gesichert, um einen einfachen Zugang zu all Ihren Erzeugnissen zu ermöglichen. PERFEKT FRISCHE LEBENSMITTEL MIT FROSTMATIC Die Frostmatic Funktion aktiviert die maximale Gefrierleistung, damit Ihre frischen Erzeugnisse so schnell wie möglich eingefroren werden. Der Gefrierschrank schaltet dann wieder auf seine normalen Einstellungen zurück.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Türanschlag
Rechts
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Kabellänge
2.4 m
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
220 l
Gefrierkapazität
20 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
31 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
259 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
160 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
635 mm
Höhe
1550 mm
Gewicht
55290 g
Paketgewicht
57000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,00*
€ 591,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,43*
€ 588,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,12*
€ 571,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,32*
€ 552,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,16*
€ 496,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.