Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries QP1A Grau Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP Batteries QP1A Grau Auto
GP Batteries QP1A Grau Auto
GP Batteries QP1A Grau Auto
GP Batteries QP1A Grau Auto
GP Batteries QP1A Grau Auto
GP Batteries QP1A Grau Auto
GP Batteries QP1A Grau Auto
GP Batteries QP1A Grau Auto
GP Batteries QP1A Grau Auto
GP Batteries QP1A Grau Auto
GP Batteries QP1A Grau Auto
GP Batteries QP1A Grau Auto
GP Batteries QP1A Grau Auto
GP Batteries QP1A Grau Auto
GP Batteries QP1A Grau Auto
GP Batteries QP1A Grau Auto
GP Batteries QP1A Grau Auto
GP Batteries QP1A Grau Auto
GP Batteries QP1A Grau Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85666983
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     165QP1AGREY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Drahtloses QI Ladegerät 15 W Angenehm kompakt. Überraschend stark. Noch nie war drahtloses Laden so einfach und effizient. Mit diesem drahtlosen QI-Ladegerät von GP erleben Sie ultra schnelles Aufladen mit 15 Watt Leistung, ohne, dass Sie Ihr Smartphone anschließen oder die Hülle entfernen müssen. Drahtloses Qi-Ladegerät Ob im Wohnzimmer oder im Büro, mit dem drahtlosen Qi-Ladegerät bleibt Ihre Umgebung immer schön ordentlich. Kabelsalat gehört der Vergangenheit an. Eine LED Anzeigeleuchte informiert Sie über den Fortschritt des Ladens. Sicheres, drahtloses Ladegerät Sicherheit steht dank einem integrierten Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung an erster Stelle. Schlüssel oder Münzen auf dem Ladegerät verringern die Leistung. Um dies zu vermeiden, ist das Ladepad mit einem Fremdkörperdetektor und einer roten LED-Warnleuchte ausgestattet. Schnelles, drahtloses Aufladen garantiert Dank seinem stromlinienförmigen Design ist das Ladegerät keine 8 mm dick. Die robuste Metallplattform ist mit einer Gummibeschichtung versehen, die für Rutschfestigkeit sorgt und vor Kratzern schützt. Die Qi-Zertifizierung garantiert die Ladeleistungen und die Kompatibilität mit verschiedensten Geräten. GP drahtloses Ladegerät Entscheiden Sie sich für langanhaltende Leistung und höchste Sicherheit. Seit über 50 Jahren versorgt GP Batteries Verbraucher mit Energie. Mit Batterien, Akkus, Akkuladegeräten, Powerbanks, Daten- und Ladekabeln, USB-Ladegeräten und tragbarer Beleuchtung. Produkte von GP sind zuverlässig und ideal für die Allround-Anwendung geeignet: Zu Hause, im Büro und unterwegs. Entscheiden Sie sich für GP!
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7.5 mm
Gewicht
105 g
Design
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
1 m
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
Gleichstrom
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Buchsen-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
USB-Stromversorgung bis zu
15 W
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, induktive ladestation 15w, ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.