Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66484 Rack Zubehör Bürstenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66484 Rack Zubehör Bürstenleiste
DeLOCK 66484 Rack Zubehör Bürstenleiste
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85670047
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66484
EAN/GTIN:
     4043619664849
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
19 Zoll Bürstenleiste
Kurzbeschreibung Diese Bürstenleiste von Delock ist für den Einbau in einen 19″ Netzwerkschrank geeignet. Ordentliche Kabelverlegung Die Netzwerkkabel werden von vorne einfach nach hinten durchgeführt, somit bleibt die Sicht auf die Kabel im Inneren des Netzwerkschrankes verwehrt und der Netzwerkschrank hinterlässt einen aufgeräumten Gesamteindruck. Kabelablage für optimales Kabelmanagement Die Kabelabfangplatte auf der Rückseite der Bürstenleiste ermöglicht die Fixierung von Kabeln, damit ein Zurückrutschen der freiliegenden Kabel in den Netzwerkschrank verhindert werden kann. Schutz vor Fremdkörpern Durch die enthaltenen Nylonbürsten wird das Eindringen von Staub und Schmutz verhindert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
44.5 mm
Merkmale
Typ
Bürstenleiste
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
1U
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.