Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 558048 Toilettenpapierspender Schwarz Kunststoff Rollen-Toilettenpapierspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork 558048 Toilettenpapierspender Schwarz Kunststoff Rollen-Toilettenpapierspender
Tork 558048 Toilettenpapierspender Schwarz Kunststoff Rollen-Toilettenpapierspender
Tork 558048 Toilettenpapierspender Schwarz Kunststoff Rollen-Toilettenpapierspender
Tork 558048 Toilettenpapierspender Schwarz Kunststoff Rollen-Toilettenpapierspender
Tork 558048 Toilettenpapierspender Schwarz Kunststoff Rollen-Toilettenpapierspender
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85679818
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     558048
EAN/GTIN:
     7322540898194
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Toilettenpapier-Spender
Der Tork Doppelrollen-Spender für hülsenloses Midi Toilettenpapier ist ideal für Waschräume mit niedriger bis mittlerer Besucherfrequenz und sorgt für optimale Kundenzufriedenheit. Er ist äußerst effizient und sorgt dafür, dass stets Toilettenpapier zur Verfügung steht. Er fasst neunmal so viel Papier wie zwei Kleinrollen Toilettenpapier.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rollen-Toilettenpapierspender
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Rollenmenge
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
218 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
1400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
207 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
472139
ab € 32,36*
Zubehör
Tork
472585
ab € 80,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.