Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow 289.01 Prospektständer 6 Regale Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 289.01 Prospektständer 6 Regale Schwarz
PaperFlow 289.01 Prospektständer 6 Regale Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85682510
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     289.01
EAN/GTIN:
     3660141133349
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
863 mm
Technische Details
Anzahl der Regale
6 Regale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,23*
€ 200,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,60*
€ 198,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.