Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ500 SX65ZX49CE Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ500 SX65ZX49CE Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke C
Siemens iQ500 SX65ZX49CE Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke C
Siemens iQ500 SX65ZX49CE Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke C
Siemens iQ500 SX65ZX49CE Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke C
Siemens iQ500 SX65ZX49CE Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke C
Siemens iQ500 SX65ZX49CE Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke C
Siemens iQ500 SX65ZX49CE Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke C
Siemens iQ500 SX65ZX49CE Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85691894
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SX65ZX49CE
EAN/GTIN:
     4242003865309
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Wasserverbrauch pro Zyklus
9.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
75 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.83 kWh
Anschlusswert
2400 W
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
865 mm
Gewicht
47817 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
14 Maßgedecke
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
42 dB
Temperatur (max)
65 °C
Zykluszeit
235 min
Aquastop Funktion
Ja
Integrierter Timer
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Halbe Beladung
Ja
Selbstreinigend
Ja
Beladungssensor
Ja
Design
Geräteplatzierung
Voll integriert
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Türfarbe
Nicht zutreffend
Eingebautes Display
Ja
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LCD
Kabellänge
1.75 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.65 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.9 m
Ergonomie
Automatische Waschmittelerkennung
Ja
Selbstreinigender Filter
Ja
Kindersicherung
Ja
Boden-Kontrollleuchte
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
Alarm
Ja
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 877,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,27*
€ 1.243,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,62*
€ 1.230,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,03*
€ 1.159,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,20*
€ 1.111,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,77*
€ 1.044,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.