Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta DX1635 Effective + DX1635


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta DX1635 Effective + DX1635
Rowenta DX1635 Effective + DX1635
Rowenta DX1635 Effective + DX1635
Rowenta DX1635 Effective + DX1635
Rowenta DX1635 Effective + DX1635
Rowenta DX1635 Effective + DX1635
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85722606
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     DX1635D1
EAN/GTIN:
     4210101969304
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
rowenta bügeleisen
Schnelles Bügeln und perfekte Ergebnisse
Das Effective + Dampfbügeleisen DX1635 von Rowenta ist das perfekte Dampfbügeleisen für diejenigen, die sich einfaches und effizientes Bügeln wünschen. Die 2400 W-Leistung und 40 g/min kontinuierlicher Dampf ermöglichen effiziente Bügelsitzungen. Der Dampfstoß von bis zu 140 g/min hilft dabei, selbst kleinste Falten zu beseitigen. Die Microsteam-Bügelsohle mit 300 aktiven Dampflöchern garantiert eine optimale Dampfverteilung und Antihaft-Eigenschaften. Das Design mit dem Komfortgriff ermöglicht einfaches Bügeln und die Tropfstopp-Funktion vermeidet Flecken auf der Kleidung.
Weitere Informationen:
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2400 W
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Edelstahl-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
120 g/min
Automatische Abschaltung
Ja
Produktfarbe
Braun
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
40 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.25 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Wassertank
Eingebaut
Überhitzungsschutz
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.