Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone, Tablette Schwarz USB Schnellladung Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone, Tablette Schwarz USB Schnellladung Auto
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone, Tablette Schwarz USB Schnellladung Auto
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone, Tablette Schwarz USB Schnellladung Auto
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone, Tablette Schwarz USB Schnellladung Auto
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone, Tablette Schwarz USB Schnellladung Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85750695
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     CCA003BTBK
EAN/GTIN:
     745883816682
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
Ladegerät USB
SCHNELLLADEN IM AUTO
Nutzen Sie die Schnellladefunktion Ihres iPhone 8 oder neuerer Modelle im Auto zum Laden in 30 Minuten von 0 auf 50 % oder laden Sie andere kompatible Geräte mit USB-C-Anschluss und USB-Power Delivery bei den jeweils optimalen Geschwindigkeiten auf. Obwohl das BOOST↑CHARGE 18- oder 20-W-USB-C-Kfz-Ladegerät klein ist, verfügt es über eine hohe Leistung zum Schnellladen und passt perfekt in jedes Auto.

UNTERSTÜTZT DAS SCHNELLLADEN DES iPHONE
Mit 18 oder 20 Watt und dem Standard USB-Power Delivery unterstützt dieses Ladegerät die Schnellladefunktion zum Aufladen des Akkus Ihres iPhone in nur 30 Minuten von 0 auf 50 %. Das Aufladen anderer kompatibler Geräte erfolgt zudem mit der jeweils optimalen Geschwindigkeit.

KLEIN ABER LEISTUNGSSTARK
Dieses kompakte Ladegerät ist auf eine hohe Leistung ausgelegt und passt gut auf Ihr Armaturenbrett, da seine Abmessungen nur 54 x 20 mm betragen. Trotz seiner geringen Größe verfügt dieses Kfz-Ladegerät mit 18 oder 20 Watt über eine hohe Leistung und USB-Power Delivery zum Schnellladen aller kompatiblen Geräte.

SCHUTZ FÜR ALL IHRE GERÄTE
Ihr 18- oder 20-W-USB-C-Kfz-Ladegerät ist mit einer 2-jährigen Herstellergarantie versehen. Mit unserer Garantie für angeschlossene Geräte sind auch Ihre angeschlossenen Geräte für Schäden von bis zu 2000 € abgedeckt.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
20 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
160 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
40 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Smartphone, Tablette
Energiequelle
USB
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
Kompatibilität
Galaxy S10+, Galaxy S10, Google Pixel 3 XL, Google Pixel 3, iPad Pro (12.9") 2nd Gen, iPad Pro (10.5"), iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone XR, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, HTC U12+, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei P30/P30 Pro, Sony Xperia XZ2
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.