Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss Turbo Shine 2200 2200 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BaByliss Turbo Shine 2200 2200 W Schwarz
BaByliss Turbo Shine 2200 2200 W Schwarz
BaByliss Turbo Shine 2200 2200 W Schwarz
BaByliss Turbo Shine 2200 2200 W Schwarz
BaByliss Turbo Shine 2200 2200 W Schwarz
BaByliss Turbo Shine 2200 2200 W Schwarz
BaByliss Turbo Shine 2200 2200 W Schwarz
BaByliss Turbo Shine 2200 2200 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85903620
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     D570DE
EAN/GTIN:
     3030050153378
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Der 2200 Watt Haartrockner sorgt mit seinem leistungsstarken Luftstrom für effiziente Trockenergebnisse. Turmalin-Keramik und Ionen-Technologie für extra geschmeidige Ergebnisse. Beinhaltet einen großen Diffusor für noch schönere Locken und eine Zentrierdüse für seidige Stylingergebnisse.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kabellänge
1.95 m
Entfernbarer Filter
Ja
Ursprungsland
China
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Ionenfunktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Heizstufen
3
Keramisches Heizsystem
Ja
Motortyp
Gleichstrom
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
298 mm
Gewicht
392 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
1050 g
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Diffuser-Ausgießer
Ja
Technische Details
Palettenhöhe netto
1926 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
43030050153376
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
305 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
33030050153379
Volumen Hauptkarton
449 cm³
Energie
Leistung
2200 W
Weitere Suchbegriffe: babyliss föhn, föhn, Föhns, Föns, Föne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.