Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LKU 120 M USB Kabel 1,2 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger LKU 120 M USB Kabel 1,2 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz, Silber
Schwaiger LKU 120 M USB Kabel 1,2 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz, Silber
Schwaiger LKU 120 M USB Kabel 1,2 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz, Silber
Schwaiger LKU 120 M USB Kabel 1,2 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz, Silber
Schwaiger LKU 120 M USB Kabel 1,2 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz, Silber
Schwaiger LKU 120 M USB Kabel 1,2 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz, Silber
Schwaiger LKU 120 M USB Kabel 1,2 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85974746
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LKU120M533
EAN/GTIN:
     4004005027297
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a stecker auf micro steck...
Micro USB Sync & Ladekabel "Extreme" USB 2.0 A Stecker > USB Micro B Stecker Dieses SCHWAIGER® Sync & Ladekabel ist für die Verwendung mit einem Smartphone, Tablet, Kamera oder einer Powerbank konzipiert. Es kann zum Synchronisieren oder zum Laden des Gerätes verwendet werden. Hierzu kann entweder das Original USB Netzteil oder ein universaler Ladeadapter genutzt werden. Das Highlight dieses Produktes ist der Kabelaufbau mit speziellem Innenmantel in Verbindung mit einem Nylon Außenmantel, welches dieses Kabel extrem reißest und nahezu unzerstörbar gestaltet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.