| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-85974825 Herst.-Nr.: LKW120M533 EAN/GTIN: 4004005027075 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Micro USB Sync & Ladekabel, drehbar USB 2.0 A Stecker > USB Micro B Stecker Dieses SCHWAIGER® Sync & Ladekabel ist für die Verwendung mit einem Smartphone, Tablet, Kamera oder einer Powerbank konzipiert. Es kann zum Synchronisieren oder zum Laden des Gerätes verwendet werden. Hierzu kann entweder das Original USB Netzteil oder ein universaler Ladeadapter genutzt werden. Die Besonderheit an diesem Kabel sind die beiden drehbaren Stecker, welche das Kabel zu einem Problemlöser in vielen Situationen machen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.2 m | ![](/p.gif) | USB-Version | USB 2.0 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | Micro-USB B | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | Energie | Outputstrom (max.) | 3 A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |