| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-85974849 Herst.-Nr.: CK3104 533 EAN/GTIN: 4004005021301 |
| |
|
| | |
| USB 3.1 Adapterkabel USB 3.1 C Stecker > USB 2.0 Micro-B Buchse
Dieses SCHWAIGER® USB 3.1 Adapterkabel ist zum Übertragen und Synchronisieren zwischen Geräten mit USB 3.1 Typ C Anschluss und USB 2.0 Micro-B Anschluss konzipiert. So können z.B. Geräte wie Smartphone, Tablet oder Notebook mit Typ 3.1 C Buchse mit Geräten wie Kopfhörer oder Kabeln mit USB 2.0 Micro-B Stecker verbunden werden. Das Kabel basiert auf der neuen USB 3.1 Norm mit dem Stecker Typ C. Dieser ist besonders kompakt, verdrehsicher und universell einsetzbar. Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | Micro-USB B | | Anschluss 2 | USB C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s | | USB On-The-Go-Unterstützung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0.15 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, micro usb kabel schwarz usb 2.0, usb anschlusskabel, micro usb anschlusskabel |
| | |
| |