Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB GaN Ladegerät USB Type-C PD 3.0 und USB Typ-A mit 48 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB GaN Ladegerät USB Type-C PD 3.0 und USB Typ-A mit 48 W
DeLOCK USB GaN Ladegerät USB Type-C PD 3.0 und USB Typ-A mit 48 W
DeLOCK USB GaN Ladegerät USB Type-C PD 3.0 und USB Typ-A mit 48 W
DeLOCK USB GaN Ladegerät USB Type-C PD 3.0 und USB Typ-A mit 48 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85988640
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     41448
EAN/GTIN:
     4043619414482
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Dieses USB Ladegerät von Delock kann verwendet werden, um zwei USB Geräte mit Strom zu versorgen. Ein Port ist mit USB Type-C Power Delivery (PD) ausgestattet, dadurch können unterstützte Geräte mit bis zu 45 Watt geladen werden. Zusätzlich steht ein USB Typ-A Anschluss mit Schnellladetechnik bis zu 18 Watt für Smartphones zur Verfügung.

GaN Technologie
Durch die Verwendung von neuartigen GaN (Galliumnitrid) Transistoren steigt der Wirkungsgrad gegenüber der herkömmlichen Silizium Technik. Damit kann auch bei sehr kompakten Abmessungen eine hohe Ausgangsleistung erreicht werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Max. Leistung
48 W
Maximale Ausgangsspannung
20 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Stromstecker-Typ
Typ C
Gewicht und Abmessungen
Breite
37.5 mm
Tiefe
39.5 mm
Höhe
36 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb 40 watt, ladegerät usb, delock usb ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.