Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DTM Print 074703HIS selbstklebendes Etikett Dauerhaft Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DTM Print 074703HIS selbstklebendes Etikett Dauerhaft Weiß
DTM Print 074703HIS selbstklebendes Etikett Dauerhaft Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85998797
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     074703HIS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
900 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Höhe
38 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Papier
Oberflächentyp
Glanz
Mediengewicht
87 g/m²
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Temperaturbereich (T-T)
-20 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.