Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Photo Technik Trekking 8x32 WP Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Photo Technik Trekking 8x32 WP Fernglas Schwarz
Braun Photo Technik Trekking 8x32 WP Fernglas Schwarz
Braun Photo Technik Trekking 8x32 WP Fernglas Schwarz
Braun Photo Technik Trekking 8x32 WP Fernglas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8603347
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     20154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
32 mm
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
4 mm
Augenabstand
16 mm
Wasserfest
Ja
Tatsächliches Sehfeld
7.5 °
Naheinstellgrenze
1.5 m
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
110 x 107 x 48 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.