Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Photo Technik Premium 8x42 WP Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Photo Technik Premium 8x42 WP Fernglas Schwarz
Braun Photo Technik Premium 8x42 WP Fernglas Schwarz
Braun Photo Technik Premium 8x42 WP Fernglas Schwarz
Braun Photo Technik Premium 8x42 WP Fernglas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8603354
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     20156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
braun fernglas
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
42 mm
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
5.25 mm
Augenabstand
18 mm
Wasserfest
Ja
Tatsächliches Sehfeld
7.4 °
Naheinstellgrenze
1.2 m
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
140 x 110 x 51 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
780 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.