Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
Intellinet LED-Leuchte für 19"-Schränke, LED-Licht zur horizontalen oder vertikalen Montage, 11 W, 1,8 m Stromkabel, Aluminium
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-86066633
Hersteller:
Intellinet
Herst.-Nr.:
715867
EAN/GTIN:
766623715867
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Optimale Ausleuchtung in 19"-Schränken und -Gehäusen
Energiesparende, wartungsfreie LED-Technik ohne Glühbirne für lange Lebensdauer
Horizontale oder vertikale Installation
Eloxiertes Aluminiumgehäuse
Antistatische Pulverbeschichtung
Gehäuse mit Schutzklasse IP20
3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
250 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
LED-Systemleuchte
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Kabellänge
1.8 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Rack Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 29,84*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet 19" Kabeldurchführung mit Kabelablage 2er-Pack, 2-teiliges Set, 1 HE, mit Bürstenleiste, grau
Intellinet
715836
ab € 16,16*
Sonstiges
Intellinet 19" Kabeldurchführung mit Kabelablage 2er-Pack, 2-teiliges Set, 1 HE, mit Bürstenleiste, schwarz
Intellinet
715812
ab € 16,56*
Sonstiges
Intellinet 19" Schublade, 2 HE, abschließbar, 466 mm Tiefe, für Schränke ab 600 mm Tiefe, grau
Intellinet
715843
ab € 63,72*
Sonstiges
Intellinet 19" Schublade, 2 HE, abschließbar, 466 mm Tiefe, für Schränke ab 600 mm Tiefe, schwarz
Intellinet
715829
ab € 63,16*
Sonstiges
Intellinet LED-Leuchte 1 HE für 19"-Schränke, LED-Licht auf 19"-Leiste zur horizontalen Montage, 1 HE, 11 W, 1,8 m Stromkabel, Aluminium
Intellinet
715850
ab € 45,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen