Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57954-00000-00 Tonbandkassette 33 m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 57954-00000-00 Tonbandkassette 33 m Transparent
TESA 57954-00000-00 Tonbandkassette 33 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8612179
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57954-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
33 m
Produktfarbe
Transparent
Doppelseitig
Ja
Adhäsion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.