Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauknecht GKN 17G3 WS 2 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 228 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauknecht GKN 17G3 WS 2 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 228 l E Weiß
Bauknecht GKN 17G3 WS 2 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 228 l E Weiß
Bauknecht GKN 17G3 WS 2 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 228 l E Weiß
Bauknecht GKN 17G3 WS 2 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 228 l E Weiß
Bauknecht GKN 17G3 WS 2 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 228 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86185495
Hersteller:
     Bauknecht
Herst.-Nr.:
     GKN 17G3 WS 2
EAN/GTIN:
     4011577859546
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Die Vorteile dieses Gefrierschranks von Bauknecht im Überblick: Geringer Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse A++. Supergefrier-Funktion: Schnelles, energiesparendes und besonders schonendes Einfrieren. NoFrost - nie mehr Abtauen. Reduziert die Luftfeuchtigkeit und verhindert effektiv Vereisungen im Gefrierbereich. Farbe Weiss.

NoFrost
Nie mehr abtauen.
Sagen Sie Nein zu zeitaufwendigem Abtauen: Mit NoFrost gehören Vereisungen im Gefrierbereich der Vergangenheit an. Die Luftfeuchtigkeit wird an einen speziellen Bereich geführt und aus dem Gefriergerät geleitet.

Bedienkomfort
Optimaler Überblick und einfache Bedienung.
Freuen Sie sich über ein gut verständliches elektronisches Display für noch mehr Bedienkomfort.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Türanschlag
Links
Ergonomie
Temperaturalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
228 l
Gefrierkapazität
26 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
24 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
No-Frost-System
Ja
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
41 dB
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
230 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
150 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
645 mm
Höhe
1670 mm
Gewicht
63000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
725 mm
Verpackungshöhe
1735 mm
Paketgewicht
65000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 500,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,20*
€ 708,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,87*
€ 704,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,18*
€ 683,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,43*
€ 658,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,39*
€ 595,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.