| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-86188578 Herst.-Nr.: 08830-0007 EAN/GTIN: 9783648143735 |
| |
|
| | |
| Neue Benutzeroberfläche, kein Formulardschungel und kein Behördendeutsch
Die neue Benutzeroberfläche in TAXMAN 2021 führt Sie Schritt für Schritt durch Ihre Steuererklärung. Das Programm unterstützt Sie mit vielen Hinweisen, zeigt Sparmöglichkeiten auf und prüft Ihre Daten direkt nach der Eingabe auf Korrektheit.
Tipps wie vom Fachmann: Die neue Eingabehilfe
Beim Ausfüllen einer Steuererklärung gibt es immer wieder Felder, bei denen Fragen oder Unsicherheiten aufkommen. Nicht mit dem neuen TAXMAN 2021 und seiner dynamischen Ausfüllhilfe. Die erläutert Ihnen beispielsweise, welche Informationen gerade von Ihnen gefordert werden und natürlich auch, wo Sie diese finden.
TAXMAN macht der Ordnung richtig Druck!
Mit der neuen Druckfunktion können Sie nicht nur beidseitig drucken, PDFs erstellen oder Dokumente in einer Vorschau einsehen, sondern auch alle erstellten Dokumente (spezielle Daten-Dokumente, Dokumente für ELSTER, ausfüllbare Vordrucke oder Blanko-Formulare) für den Druck auswählen.
Die neue Druckfunktion bietet Ihnen auch die Wahlmöglichkeit zwischem dem Druck der Unterlagen für das Finanzamt und dem Druck für Ihre persönlichen Akten. Alles in bester Ordnung!
Penibel sein, Zeit sparen: Der integrierte Steuerprüfer
TAXMAN 2021 bietet den zuschaltbaren Steuerprüfer. Dieser signalisiert Ihnen bereits während der Eingabe, ob Daten unvollständig oder fehlerhaft sind – fast so, als würde Ihnen ein echter Steuerprüfer über die Schulter schauen. So gehen Sie auf Nummer sicher, dass Ihre Informationen stimmen und Sie später nicht zurückklicken und mühevoll korrigieren müssen.
Abflug zum Finanzamt: Der neue ELSTER-Assistent
Der neue ELSTER-Assistent von TAXMAN 2021 hilft Ihnen bei der Übermittlung der Daten an das Finanzamt – Schritt für Schritt. Während der Assistent die Daten übermittelt, erhalten Sie fortlaufend Statusinformationen zum Übertragungsprozess. Sie sehen ganz genau, wann Ihre Steuererklärung komplett und erfolgreich beim Finanzamt angekommen ist.
Der neue Belegmanager: Schluss mit dem Belege-Wirrwarr!
Unsere innovative Lösung für TAXMAN 2021: Der neue Belegmanager verwaltet alle Belege sicher und übersichtlich. Die Belege können Sie auch einscannen und – ganz neu – den Manager wahlweise im PDF-, Word- oder JPG-Format damit füttern. So haben Sie alle Belege beisammen, wenn Sie mit der Steuererklärung loslegen.
Perfekt geeignet für...
... Arbeitnehmer, Familien, Kapitalanleger, Vermieter, Eigenheimbesitzer, Grenzgänger, im Ausland Beschäftigte, Rentner, Studenten, Arbeitsuchende.
Blick ins Produkt
Steuererklärung leicht gemacht - Mit Taxman erstellen Sie diese komfortabel und sicher. Dank übersichtlicher Eingabemasken finden Sie sich schnell zurecht. Überzeugen Sie sich selbst! Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Plattform | PC / Server | Lizenz | Typ | Finanzielle Analyse | | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz(en) | | Software-Typ | Box |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |