Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr GP 1213 Comfort Tisch Freistehend 98 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr GP 1213 Comfort Tisch Freistehend 98 l E Weiß
Liebherr GP 1213 Comfort Tisch Freistehend 98 l E Weiß
Liebherr GP 1213 Comfort Tisch Freistehend 98 l E Weiß
Liebherr GP 1213 Comfort Tisch Freistehend 98 l E Weiß
Liebherr GP 1213 Comfort Tisch Freistehend 98 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86200545
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     GP-1213-21
EAN/GTIN:
     4016803059752
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
SmartFrost
Mit SmartFrost wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände sind glatt und dadurch leicht zu reinigen. Der eingeschäumte, umwickelte Verdampfer sorgt für hohe Energieeffizienz und gleichmäßige Kühlung.

SuperFrost-Automatik
Die SuperFrost-Automatik macht das Einfrieren zum einfachen und energiesparenden Vergnügen. Sie übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur auf -32 °C und schafft so die Kältereserve für vitaminschonendes Einfrieren. Sobald der Einfriervorgang abgeschlossen ist, schaltet die SuperFrost-Automatik nach maximal 65 Stunden auf Normalbetrieb zurück und trägt damit zur Stromersparnis bei.

Kindersicherung
Die Kindersicherung ist so programmierbar, dass ein versehentliches Ausschalten des Gerätes verhindert wird. Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, wird dies durch ein Symbol im MagicEye angezeigt.

FrostSafe
Bei FrostSafe sind die extra hohen und herausnehmbaren Schubfächer rundum geschlossen. Dadurch kann Kälte beim Geräteöffnen nicht so schnell entweichen. Die transparente Front der Fächer gewährleistet einen optimalen Überblick über das Gefriergut.

VarioSpace
Bei allen Gefriergeräten mit NoFrost und SmartFrost können die Schubfächer und die darunter liegenden Glas-Zwischenböden komfortabel entnommen werden. So entsteht VarioSpace – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für größeres Gefriergut schnell Platz geschaffen ist.

Wechselbarer Türanschlag
Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit, den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich bedient werden.

Um den optimalen Betrieb von Gefriergeräten auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu gewährleisten, sind die Geräte durch FrostProtect auf eine besondere Tiefentemperaturtauglichkeit bis -15 °C ausgelegt. Sinkt die Umgebungstemperatur unter +10 °C arbeiten sie weiterhin effizient. Somit können die Geräte auch in unbeheizten Räumen, wie zum Beispiel der Garage, aufgestellt werden.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tisch
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Stahl
Regalmaterial
Glas
Sonstige Funktionen
Marktpositionierung
Tisch
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
98 l
Gefrierkapazität
11 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
26 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Bruttokapazität Gefrierfach
101 l
SuperFrost-Automatik
Ja
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
VarioSpace
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
170 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.407 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
553 mm
Tiefe
624 mm
Höhe
851 mm
Gewicht
35700 g
Verpackungsbreite
567 mm
Verpackungstiefe
711 mm
Verpackungshöhe
911 mm
Paketgewicht
38300 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 363,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,93*
€ 509,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,54*
€ 505,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,93*
€ 494,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,09*
€ 479,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,75*
€ 432,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.