Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK LTE Antenne SMA Stecker 7 - 9 dBi direktional mit Anschlusskabel (RG-58, 5 m) weiß outdoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK LTE Antenne SMA Stecker 7 - 9 dBi direktional mit Anschlusskabel (RG-58, 5 m) weiß outdoor
DeLOCK LTE Antenne SMA Stecker 7 - 9 dBi direktional mit Anschlusskabel (RG-58, 5 m) weiß outdoor
DeLOCK LTE Antenne SMA Stecker 7 - 9 dBi direktional mit Anschlusskabel (RG-58, 5 m) weiß outdoor
DeLOCK LTE Antenne SMA Stecker 7 - 9 dBi direktional mit Anschlusskabel (RG-58, 5 m) weiß outdoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86245175
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12001
EAN/GTIN:
     4043619120017
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Richtantenne
Diese LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT und Z-Wave kompatibel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
9 dBi
Merkmale
Antenne Steckertyp
SMA
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.