Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Pure Air PU2530 Essential PU2530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Pure Air PU2530 Essential PU2530
Rowenta Pure Air PU2530 Essential PU2530
Rowenta Pure Air PU2530 Essential PU2530
Rowenta Pure Air PU2530 Essential PU2530
Rowenta Pure Air PU2530 Essential PU2530
Rowenta Pure Air PU2530 Essential PU2530
Rowenta Pure Air PU2530 Essential PU2530
Rowenta Pure Air PU2530 Essential PU2530
Rowenta Pure Air PU2530 Essential PU2530
Rowenta Pure Air PU2530 Essential PU2530
Rowenta Pure Air PU2530 Essential PU2530
Rowenta Pure Air PU2530 Essential PU2530
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86273799
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     PU2530F0
EAN/GTIN:
     3121047241816
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Schützen Sie Ihre Familie mit einem Luftreiniger gegen Luftverschmutzung in Innenräumen
Da die Luftverschmutzung in Innenräumen bis zu 5-mal höher ist als draußen*, ist ein Luftreiniger eine unverzichtbare Ergänzung für Ihr Zuhause. Mit Pure Air Essential atmen Sie jeden Tag saubere Luft ein – dank schneller, effizienter Luftreinigung und einer leistungsstarken CADR – ideal für Räume bis 90 m2.

Entdecken Sie die Leistung eines 3-stufigen Filtersystems mit einem Vorfilter und einem 2-in-1-Aktivkohle- und Partikelfilter, der bis zu 99,98 % der Feinstaubpartikel** beseitigt, von Rauch und Gerüchen bis hin zu Pollen, Allergenen, Schimmel und mehr.

*WHO, 2018
**Getestet an 0,25-0,3UM Partikel, gemäß externem Labortest nach EN1822-5:2009 Protokoll im Juni 2020
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
50 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
1 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Weiß, Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
534 mm
Gewicht
4570 g
Filterung
Vor-Filter
Ja
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Antiallergiefilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filteraustausch erforderlich
Ja
Anzahl der Filterstufen
3
Sonstige Funktionen
Luftfilter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
578 mm
Paketgewicht
6100 g
Merkmale
Luftreinigungsrate
230 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
90 m²
Geräuschpegel
41 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
8 h
Luftpartikelsensor
Ja
Kindersicherung
Ja
Nachtmodus
Ja
Luftreinigungsrate (CADR) (Rauch)
230 m³/h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.