Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG AHB526D1LW Tiefkühltruhe Freistehend 254 l D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG AHB526D1LW Tiefkühltruhe Freistehend 254 l D Weiß
AEG AHB526D1LW Tiefkühltruhe Freistehend 254 l D Weiß
AEG AHB526D1LW Tiefkühltruhe Freistehend 254 l D Weiß
AEG AHB526D1LW Tiefkühltruhe Freistehend 254 l D Weiß
AEG AHB526D1LW Tiefkühltruhe Freistehend 254 l D Weiß
AEG AHB526D1LW Tiefkühltruhe Freistehend 254 l D Weiß
AEG AHB526D1LW Tiefkühltruhe Freistehend 254 l D Weiß
AEG AHB526D1LW Tiefkühltruhe Freistehend 254 l D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86296834
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     922 718 139
EAN/GTIN:
     7332543722600
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tiefkühltruhe
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Hoch
Display-Typ
LCD
Kältemittelart
R600a
Sonstige Funktionen
Nutzinhalt Gesamteinheit
254 l
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Temperaturalarm
Ja
Lenkrollen
Ja
Kabellänge
2 m
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
254 l
Gefrierkapazität
21 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
42 h
Sternekennzeichnung
4*
No-Frost-System
Ja
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Gefrierfachtemperatur (min)
-15 °C
Tiefkühltemperatur (max)
43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
174 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
111 W
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
960 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
845 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,41*
€ 769,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,53*
€ 766,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,37*
€ 746,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,68*
€ 719,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,76*
€ 661,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.