Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Inda


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Inda
SLV Inda
SLV Inda
SLV Inda
SLV Inda
SLV Inda
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86413988
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     147559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Der dreh- und schwenkbare Hochvoltstrahler INDA ist aus Aluminium gefertigt und für die Aufnahme von Halogenleuchtmitteln mit GU10 Sockel konzipiert. Erhältlich in den Gehäusefarben weiß matt, schwarz matt, aluminium gebürstet und weinrot, ist der INDA SPOT GU10 bereits fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Aluminium
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
110 mm
Höhe
135 mm
Durchmesser
60 mm
Gewicht
310 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Schwenkbar
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005078
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005081
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005075
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.