Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Deckeneinbauleuchte
>
Artikel
SLV Frame Curve
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-86446237
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
113292
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Quadratisch
Gehäusematerial
Aluminium
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
1 kWh
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
140 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Wandbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Orientierungsleuchte
,
Orientierungslicht
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
Wandeinbaulampe
,
Wandeinbauleuchte
,
slv einbauleuchte led
,
einbauleuchte led
,
wandeinbaulampe led
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,96*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV Einbaudose
SLV
112781
ab € 4,53*
Zubehör
SLV Kabelverlängerung
SLV
111861
ab € 3,24*
Zubehör
SLV Steckerleiste
SLV
111850
ab € 5,63*
Zubehör
SLV Unterputzrahmen
SLV
112780
ab € 2,59*
Zubehör
LED-Betriebsgerät 350mA 1007270
SLV
1007270
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen