Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S800-AUX Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S800-AUX Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1 Modul(e)
ABB S800-AUX Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1 Modul(e)
ABB S800-AUX Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1 Modul(e)
ABB S800-AUX Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86452430
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS800900R0011
EAN/GTIN:
     5413656780823
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leistungsschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
70 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.