Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso Slim Schwarz Rechteck Elektronische Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso Slim Schwarz Rechteck Elektronische Küchenwaage
Caso Slim Schwarz Rechteck Elektronische Küchenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86488492
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     3210
EAN/GTIN:
     4038437032109
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
küchenwaage bis 5 kg
haushaltswaage
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
Elektronische Küchenwaage
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Genauigkeit
1 g
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas
Form
Rechteck
Steuerung
Berührung
Maßeinheit
g, oz
Automatische Abschaltung
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
400 g
Weitere Suchbegriffe: küchenwaage caso
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.