Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LabelWriter™ Durable Etiketten - 25 x 54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DYMO LabelWriter™ Durable Etiketten - 25 x 54mm
DYMO LabelWriter™ Durable Etiketten - 25 x 54mm
DYMO LabelWriter™ Durable Etiketten - 25 x 54mm
DYMO LabelWriter™ Durable Etiketten - 25 x 54mm
DYMO LabelWriter™ Durable Etiketten - 25 x 54mm
DYMO LabelWriter™ Durable Etiketten - 25 x 54mm
DYMO LabelWriter™ Durable Etiketten - 25 x 54mm
DYMO LabelWriter™ Durable Etiketten - 25 x 54mm
DYMO LabelWriter™ Durable Etiketten - 25 x 54mm
DYMO LabelWriter™ Durable Etiketten - 25 x 54mm
DYMO LabelWriter™ Durable Etiketten - 25 x 54mm
DYMO LabelWriter™ Durable Etiketten - 25 x 54mm
DYMO LabelWriter™ Durable Etiketten - 25 x 54mm
DYMO LabelWriter™ Durable Etiketten - 25 x 54mm
Artikel-Nr.:
     752-601967
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2112283
EAN/GTIN:
     3026981122835
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Drucken Sie ein Etikett oder hunderte mit Leichtigkeit

Etiketten, die auch auf anspruchsvollen Oberflächen halten.

Sie brauchen ein robustes Etikett, das Ablösen und Abrieb widersteht? DYMO LW Durable-Etiketten halten auf anspruchsvollen Oberflächen und machen auch unter schwierigen Bedingungen Überstunden.

Wenn Sie mit anspruchsvollen Oberflächen konfrontiert werden, verwenden Sie ein Etikett, das widerstandsfähiger ist und länger hält als Papieretiketten. DYMO LW Durable-Etiketten verfügen über einen industrietauglichen Klebstoff und eine robuste Beschichtung, die dem Ablösen und Abrieb durch Feuchtigkeit und Lösungsmittel widersteht. Dymo LW Durable-Etiketten sind perfekt für Pausenräume, Keller, Garagen, Klassenzimmer und mehr.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polypropylen (PP)
Klebetyp
Dauerhaft
Zweck
Universal
Wasserfest
Ja
Ölbeständig
Ja
Reißfest
Ja
Betriebstemperatur
-18 - 50 °C
Kompatible Produkte
LabelWriter Wireless, 4XL, SE450, 450 Twin Turbo, 450 Turbo, 450, 400 Twin Turbo, 400 Turbo, 400, 330 Turbo, 330, 320, 315, 310
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
25 mm
Etikettenhöhe
54 mm
Gewicht
60 g
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
160 Stück(e)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LT, DYMO LetraTag-Band, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsbänder dymo, beschriftungsband dymo, wiederablösbare etiketten weiss
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,46*
€ 21,11*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,53*
€ 21,22*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,79*
€ 21,48*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 15,82*
€ 21,69*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,01*
€ 21,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,46* pro Paket)
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dymo
2112286
ab € 61,47*
Sonstiges
Dymo
2112290
ab € 80,52*
Sonstiges
Dymo
2112285
ab € 61,41*
Sonstiges
Dymo
2112287
ab € 70,08*
Sonstiges
Dymo
2112284
ab € 61,81*
Sonstiges
Dymo
2112289
ab € 79,45*
Sonstiges
Dymo
2112288
ab € 86,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.