| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-86488991 Herst.-Nr.: 2112288 EAN/GTIN: 3026981122880 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Drucken Sie ein Etikett oder hunderte mit Leichtigkeit
Etiketten, die auch auf anspruchsvollen Oberflächen halten.
Sie brauchen ein robustes Etikett, das Ablösen und Abrieb widersteht? DYMO LW Durable-Etiketten halten auf anspruchsvollen Oberflächen und machen auch unter schwierigen Bedingungen Überstunden.
Wenn Sie mit anspruchsvollen Oberflächen konfrontiert werden, verwenden Sie ein Etikett, das widerstandsfähiger ist und länger hält als Papieretiketten. DYMO LW Durable-Etiketten verfügen über einen industrietauglichen Klebstoff und eine robuste Beschichtung, die dem Ablösen und Abrieb durch Feuchtigkeit und Lösungsmittel widersteht. Dymo LW Durable-Etiketten sind perfekt für Pausenräume, Keller, Garagen, Klassenzimmer und mehr. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | ![](/p.gif) | Typ | Gestanztes Etikett | ![](/p.gif) | Material | Polypropylen (PP) | ![](/p.gif) | Klebetyp | Dauerhaft | ![](/p.gif) | Zweck | Universal | ![](/p.gif) | Form | Rechteck | ![](/p.gif) | Wetterfestigkeit | Ja | ![](/p.gif) | Ölbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Reißfest | Ja | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | -18 - 50 °C | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | LabelWriter Wireless, 4XL, SE450, 450 Twin Turbo, 450 Turbo, 450, 400 Twin Turbo, 400 Turbo, 400, 330 Turbo, 330, 320 | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 59 mm | ![](/p.gif) | Etikettenhöhe | 190 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 330 g | Lieferumfang | Aufkleber pro Satz | 170 Stück(e) | ![](/p.gif) | Etiketten pro Rolle | 170 Stück(e) | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LT, DYMO LetraTag-Band, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsband dymo schwarz auf weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsband dymo letratag |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |