Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88313 Papierserviette Seidenpapier Grün 50 Stück(e)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Papstar 88313 Papierserviette Seidenpapier Grün 50 Stück(e)
Papstar 88313 Papierserviette Seidenpapier Grün 50 Stück(e)
Papstar 88313 Papierserviette Seidenpapier Grün 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86495868
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88313
EAN/GTIN:
     4002911883136
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik, außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität, weich im Hautkontakt und geruchsneutral. Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert. Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling" - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Nordic Swan Ecolabel, Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Gewicht
8.6 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
436.6 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Seidenpapier
Färbung
Muster
Anzahl der Schichten
3
Papiergewicht
54 g/m²
Weitere Suchbegriffe: papierserviette
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1348* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.