Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88315 Papierserviette Seidenpapier Lila 50 Stück(e)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Papstar 88315 Papierserviette Seidenpapier Lila 50 Stück(e)
Papstar 88315 Papierserviette Seidenpapier Lila 50 Stück(e)
Papstar 88315 Papierserviette Seidenpapier Lila 50 Stück(e)
Papstar 88315 Papierserviette Seidenpapier Lila 50 Stück(e)
Papstar 88315 Papierserviette Seidenpapier Lila 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86498389
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88315
EAN/GTIN:
     4002911704271
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik, außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität, weich im Hautkontakt und geruchsneutral. Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert. Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling" - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Nordic Swan Ecolabel, Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Gewicht
8.6 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
436.6 g
Merkmale
Produktfarbe
Lila
Material
Seidenpapier
Färbung
Muster
Anzahl der Schichten
3
Papiergewicht
54 g/m²
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1346* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.