Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88359 Papierserviette Seidenpapier Grün 50 Stück(e)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Papstar 88359 Papierserviette Seidenpapier Grün 50 Stück(e)
Papstar 88359 Papierserviette Seidenpapier Grün 50 Stück(e)
Papstar 88359 Papierserviette Seidenpapier Grün 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86498542
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88359
EAN/GTIN:
     4002911883594
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik, außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität, weich im Hautkontakt und geruchsneutral. Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert. Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling" - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Nordic Swan Ecolabel, Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Gewicht
8.6 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
436.6 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Seidenpapier
Färbung
Muster
Anzahl der Schichten
3
Papiergewicht
54 g/m²
Weitere Suchbegriffe: papierserviette
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,135* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.