Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 49713 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 49713 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Goobay 49713 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Goobay 49713 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Goobay 49713 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Goobay 49713 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Goobay 49713 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Goobay 49713 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Goobay 49713 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Goobay 49713 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Goobay 49713 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86503851
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     49713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Montage
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Maximale Bildschirmgröße
42 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
23 Zoll
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 10 °
Swivel Winkel
90 °
Abstand zur Wand (max)
192 mm
Abstand zur Wand (min)
44 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49891
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.