Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 29969 Glühbirne 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 29969 Glühbirne 30 W
Scharnberger & Hasenbein 29969 Glühbirne 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86559670
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29969
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Haushalts-Kühlschrank
Röhrenlampe 25X70 mm Mikrowellenlampe Röhrenform - spezial Metall. Kennzeichnend für diese Lampe ist neben der kompakten Form die Eignung für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 300°, wie zum Beispiel in Backöfen und Mikrowellen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
110 V
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Lampenstrom
273 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
30 kWh
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Leistungen
Lampenleistung
30 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
220 lm
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
klar
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Durchmesser
25 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.