Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin BA 3261 Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Weiß, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin BA 3261 Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Weiß, Grün
Severin BA 3261 Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Weiß, Grün
Severin BA 3261 Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Weiß, Grün
Severin BA 3261 Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Weiß, Grün
Severin BA 3261 Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Weiß, Grün
Severin BA 3261 Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Weiß, Grün
Severin BA 3261 Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Weiß, Grün
Severin BA 3261 Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Weiß, Grün
Severin BA 3261 Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Weiß, Grün
Severin BA 3261 Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Weiß, Grün
Severin BA 3261 Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Weiß, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86577651
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     3261000
EAN/GTIN:
     4008146035654
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Anti-Haft-Sohle
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
1.9 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
1319 g
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
128 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2400 W
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Keramik-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Dampfstoßleistung
85 g/min
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Weiß, Grün
Dampf-Boost Funktion
Ja
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.175 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Steuerung
Drehregler
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 18 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.