Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Kabelkamm Set - 3mm schwarz Kabelklammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa Kabelkamm Set - 3mm schwarz Kabelklammer
Akasa Kabelkamm Set - 3mm schwarz Kabelklammer
Akasa Kabelkamm Set - 3mm schwarz Kabelklammer
Akasa Kabelkamm Set - 3mm schwarz Kabelklammer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86578253
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-MX293
EAN/GTIN:
     4710679550220
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Paketgewicht
4.5 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.