Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Industrial Media Converter - 1 Gbit/s Medienkonverter LWL Kupfer - Singlemode-/Multimode Glasfaser auf Kupfer Netzwerk - 12-56 V DC - IP-30/-40°C bis 75°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Industrial Media Converter - 1 Gbit/s Medienkonverter LWL Kupfer - Singlemode-/Multimode Glasfaser auf Kupfer Netzwerk - 12-56 V DC - IP-30/-40°C bis 75°C
StarTech.com Industrial Media Converter - 1 Gbit/s Medienkonverter LWL Kupfer - Singlemode-/Multimode Glasfaser auf Kupfer Netzwerk - 12-56 V DC - IP-30/-40°C bis 75°C
StarTech.com Industrial Media Converter - 1 Gbit/s Medienkonverter LWL Kupfer - Singlemode-/Multimode Glasfaser auf Kupfer Netzwerk - 12-56 V DC - IP-30/-40°C bis 75°C
StarTech.com Industrial Media Converter - 1 Gbit/s Medienkonverter LWL Kupfer - Singlemode-/Multimode Glasfaser auf Kupfer Netzwerk - 12-56 V DC - IP-30/-40°C bis 75°C
StarTech.com Industrial Media Converter - 1 Gbit/s Medienkonverter LWL Kupfer - Singlemode-/Multimode Glasfaser auf Kupfer Netzwerk - 12-56 V DC - IP-30/-40°C bis 75°C
StarTech.com Industrial Media Converter - 1 Gbit/s Medienkonverter LWL Kupfer - Singlemode-/Multimode Glasfaser auf Kupfer Netzwerk - 12-56 V DC - IP-30/-40°C bis 75°C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86648719
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     IMC1GSFP
EAN/GTIN:
     0065030889612
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Medienkonverter
Gigabit Media Converter | SFP auf RJ45 (Cat6) | MTBF: 500.000 + Std. bei 50°C | 12V-56V DC

Ein industrietauglicher Medienkonverter, der Glasfaster auf Kupfer an einem Netzwerkendpunkt konvertiert.

Eine flexible Lösung, die verschiedene Anforderungen abdeckt

Dieser LWL Umsetzer bietet einen offenen SFP-Steckplatz für jeden gewöhnlichen Gigabit SFP, der für die eingehende Glasfaserverbindung verwendet wird und der einfach über Anwendungen oder Glasfasertypen hinweg eingesetzt werden kann. Nimmt Terminalblockleistung oder koaxiale Leistungsversorgung mit Fassstopfenadapter an, was es dem Produkt ermöglicht, fest verkabelt zu werden oder Leistung über eine externe Stromversorgung (nicht inkludiert) abzurufen, die keine professionelle Installation erfordert. Er kann mittels 12 V - 56 V Gleichstrom betrieben werden für Solar-, Automobil-, Eisenbahn- und andere Anwendungen und benötigt einen minimalen Leistungseingang von 12 V. Beinhaltet Hardware zum Anbringen an DIN-Schienen oder an der Wand.

Für geschäftskritische Anwendungen

Mit einem IP30-Gehäuse und einer MTBF von mehr als 500000 Stunden (Telcordia/Bellcore) bei 50°C und einer Betriebstemperaturspanne von -40°C bis 75°C ist er auf Haltbarkeit ausgelegt; zudem wurde er nach verschiedenen Vibrations-, Stoß- und Sturznormen eingestuft:

Vibration: EN 60068-2-6

Stoß: EN 60068-2-27

Sturz: EN 60068-2-32

Das IMC1GSFP wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- INDUSTRIETAUGLICHER GLASFASER AUF ETHERNET MEDIENKONVERTER: Erweitert und konvertiert 1 Gbit/s Glasfaser auf Kupfer-RJ45 mit gehärteter Betriebstemperatur von -40 &degC bis 75 &degC; Leistungsaufnahme erfolgt über 12 V - 56 V Gleichstrom für Kompatibilität mit Solar, Auto und Eisenbahn
- STARTECH.COM VORTEIL: IT-Profis entscheiden sich seit über 30 Jahren für StarTech.com; dieser Glasfasernetzwerkadapter verfügt über zwei Jahre Garantie von StarTech.com und kostenlosen technischen Support aus Nordamerika rund um die Uhr an Werktagen an
- ROBUSTES DESIGN: Industrietauglicher Gigabit Netzwerkmedienkonverter mit einer MTBF von mehr als 500000 Stunden bei 50 &degC
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
211 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
64 mm
Paketgewicht
386 g
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
DIN-Schienen-Montage
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
12 - 56 V
Stromstecker-Typ
Typ N
Leistungen
Kabel mode struktur
Multi-Modus, Einzelmodus
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
569265 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
355 mm
Höhe des Versandkartons
225 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
81.5 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
144 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3x
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Auto MDI/MDI-X
Ja
Duplex-System
Voll
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Weitere Suchbegriffe: startech medienkonverter, medienkonverter, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,46*
€ 276,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,25*
€ 272,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,83*
€ 265,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,79*
€ 254,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,16*
€ 227,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.