Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline MULTIPOWER 2 COMBO PLUS - USB-C Laptop, MacBook, Smartphones


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline MULTIPOWER 2 COMBO PLUS - USB-C Laptop, MacBook, Smartphones
Cellularline MULTIPOWER 2 COMBO PLUS - USB-C Laptop, MacBook, Smartphones
Cellularline MULTIPOWER 2 COMBO PLUS - USB-C Laptop, MacBook, Smartphones
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86649991
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     ACHITKITC2CQCPD48K
EAN/GTIN:
     8018080376443
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
MULTIPOWER 2 COMBO PLUS ist das Akkuladegerät zum gleichzeitigen Aufladen Ihres Laptops und Ihres Smartphones in einer einzigen Lösung, kompakt und bequem zu transportieren. Es gibt keinerlei Abmachung, Lizenz oder Verbindung zwischen Cellularline S.p.A. und den in den Texten und Bildern dieser Website angegebenen Markeninhabern und Namen. Alle Telefonmarken, -namen und -modelle sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. Quick Charge is a trademark of Qualcomm Incorporated. Qualcomm Quick Charge is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
110 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsstrom
1.2 A
Max. Leistung
48 W
Maximale Ausgangsspannung
20 V
Minimale Ausgangsspannung
3.6 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
3 A
Stromstecker-Typ
Typ C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Steckertypen enthalten
EU
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
196 mm
Paketgewicht
259 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.6 m
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Laptop, Smartphone
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB-Stromversorgung bis zu
45 W
Ursprungsland
China
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb c 2 fach, ladegerät usb, ladegerät usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.