Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster MCD1820SW Home-Stereoanlage Home-Audio-Minisystem 10 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundmaster MCD1820SW Home-Stereoanlage Home-Audio-Minisystem 10 W Schwarz, Silber
Soundmaster MCD1820SW Home-Stereoanlage Home-Audio-Minisystem 10 W Schwarz, Silber
Soundmaster MCD1820SW Home-Stereoanlage Home-Audio-Minisystem 10 W Schwarz, Silber
Soundmaster MCD1820SW Home-Stereoanlage Home-Audio-Minisystem 10 W Schwarz, Silber
Soundmaster MCD1820SW Home-Stereoanlage Home-Audio-Minisystem 10 W Schwarz, Silber
Soundmaster MCD1820SW Home-Stereoanlage Home-Audio-Minisystem 10 W Schwarz, Silber
Soundmaster MCD1820SW Home-Stereoanlage Home-Audio-Minisystem 10 W Schwarz, Silber
Soundmaster MCD1820SW Home-Stereoanlage Home-Audio-Minisystem 10 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86657088
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     MCD1820SW
EAN/GTIN:
     4005425010685
Suchbegriffe:
CD-Radiorecorder
CD-Radiorekorder
CD-Recorder
HiFi-Anlagen
MCD1820SW Klassischer DAB+/UKW Stereo-Musikcenter mit CD, Plattenspieler, Kassettenspieler, USB/SD und Encodin
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Radio
Unterstützte Bänder
DAB+,FM
Radio Data System (RDS)
Ja
RDS
PLL
Bildschirm
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
170 mm
Design
Typ
Home-Audio-Minisystem
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Optical-Disc-Player
Ja
Kassettendeck
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3
Playback MP3
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC,SD
Unterstützte Medien
CD
Aufnahme Playback
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Line-out
Ja
Audio (L,R) Out
2
AUX-Eingang
Ja
Energiequelle
AC
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Ergonomie
Weckerfunktion
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Fernbedienung
Ja
CD-Spieler
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,50*
€ 237,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,93*
€ 220,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,07*
€ 217,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,37*
€ 203,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.