Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,5m USB 3.0 SuperSpeed Verlängerungskabel - Stecker/Buchse - Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1,5m USB 3.0 SuperSpeed Verlängerungskabel - Stecker/Buchse - Blau
StarTech.com 1,5m USB 3.0 SuperSpeed Verlängerungskabel - Stecker/Buchse - Blau
StarTech.com 1,5m USB 3.0 SuperSpeed Verlängerungskabel - Stecker/Buchse - Blau
StarTech.com 1,5m USB 3.0 SuperSpeed Verlängerungskabel - Stecker/Buchse - Blau
StarTech.com 1,5m USB 3.0 SuperSpeed Verlängerungskabel - Stecker/Buchse - Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8666850
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB3SEXT5DSK
EAN/GTIN:
     4058829181987
Suchbegriffe:
USB Dockingkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
Verlängern Sie einen USB 3.0-Port von der Rückseite Ihres Computers auf Ihren Schreibtisch.

Das Desktop USB 3.0-Verlängerungskabel USB3SEXT5DSK wird an eine verfügbare USB-Buchse eines Mac- oder PC-Computers angeschlossen, dann können Sie die USB-Buchse bis zu 1,5 m vom Computergehäuse entfernt neu positionieren. Durch Erweiterung der Reichweite des USB 3.0-Ports vom Computergehäuse weg können Sie einen USB 3.0-Port vom Computer an einen praktischeren Ort verlegen, z. B. auf das Computergehäuse oder auf einen Schreibtisch.

Dieses SuperSpeed USB 3.0 A-auf-A-Stecker/Buchse-Kabel der nächsten Generation bietet Konnektivität zwischen einem PC und Hub oder anderen USB-Geräten und unterstützt einen Durchsatz von bis zu 5 GBit/s bei Verwendung mit einem USB 3.0-Host und -Gerät. Das ist das Zehnfache der Kapazität von USB 2.0 (480 MBit/s).

Unser 1,5 m langes USB 3.0 A-auf-A-Desktopkabel zeichnet sich durch hochwertige, abgeschirmte Twisted Pair (STP)-Konstruktion aus, die trägt dazu bei, elektromagnetische Interferenzen zu vermeiden und zuverlässige Datenkommunikation zu gewährleisten.

Das Desktop-SuperSpeed USB 3.0-Verlängerungskabel ist die perfekte Lösung für den Zugriff auf Digitalkameras, MP3-Player, USB-Sticks oder andere externe USB-Speichermedien und wird mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Erweitern Sie die Reichweite Ihres USB 3.0-Ports und verlegen Sie ihn von Ihrem PC oder Laptop an eine praktischere Stelle auf dem Schreibtisch.
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
AWG Kabelgröße
28
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Zertifizierung
CE, REACH
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Gewicht
135 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
140 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USB3SEXT1M
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.