Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät USB
>
Artikel
Manhattan Power Delivery USB-Ladegerät und Reiseadapter, USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 45 W, drei USB-A-Ports mit bis zu 2,4 A/5 V gesamt, Stecker für EU, UK & U...
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 173
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
173-4252722
Hersteller:
Manhattan
Herst.-Nr.:
102476
EAN/GTIN:
766623102476
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Laden Sie Ihr Notebook und drei mobile Geräte in über 220 Ländern
USB-C Power Delivery-Port (PD) liefert bis zu 45 W
USB-C Power Delivery-Port (PD) liefert bis zu 45 W zum Laden von Notebook, MacBook®, Chromebook™, Ultrabook™ und mehr
Drei USB-A-Ports liefern insgesamt bis zu 2,4 A bei 5 V
Ausziehbare US-, EU-, UK- und AU-Stecker
Integrierte Universalsteckdose an der Frontseite hält Steckdose frei
Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz
Kompakt und leicht, ideal für unterwegs
3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
185 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Zertifizierung
CE FCC RoHS IEC62368
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Ladegeräte für Mobilgeräte
Weitere Suchbegriffe:
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
Netzadapter
,
Reise-Stecker-Adapter
,
Reiseadapter
,
Reisestecker
,
Stromadapter
,
ladegerät usb c 1-fach
,
netzadapter
,
netzadapter europa
,
Ladegerät
,
Ladegeräte Handy
,
Aufladegeräte
,
Aufladegerät
,
Handyaufladegeräte
,
Handyaufladegerät
,
Ladegerät für Mobiltelefone
,
Aufladegerät für Mobiltelefone
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,77*
€ 35,87*
Lager 1039
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 53,08*
€ 70,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 173
Versand:
Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen