Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun TexStyle 5 SI 5078 GY Trocken- & Dampfbügeleisen EloxalPlus soleplate 2800 W Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun TexStyle 5 SI 5078 GY Trocken- & Dampfbügeleisen EloxalPlus soleplate 2800 W Grau, Weiß
Braun TexStyle 5 SI 5078 GY Trocken- & Dampfbügeleisen EloxalPlus soleplate 2800 W Grau, Weiß
Braun TexStyle 5 SI 5078 GY Trocken- & Dampfbügeleisen EloxalPlus soleplate 2800 W Grau, Weiß
Braun TexStyle 5 SI 5078 GY Trocken- & Dampfbügeleisen EloxalPlus soleplate 2800 W Grau, Weiß
Braun TexStyle 5 SI 5078 GY Trocken- & Dampfbügeleisen EloxalPlus soleplate 2800 W Grau, Weiß
Braun TexStyle 5 SI 5078 GY Trocken- & Dampfbügeleisen EloxalPlus soleplate 2800 W Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87014322
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0127406003
EAN/GTIN:
     8021098270764
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Weitere Informationen:
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Ergonomie
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2800 W
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
EloxalPlus soleplate
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
210 g/min
Automatische Abschaltung
Ja
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Grau, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
50 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.3 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Automatische Abschaltung nach
8 min
Präzisionsspitze
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.