Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK LPWAN Antenne 880 - 960 MHz I-PEX Inc., MHF® I Stecker 2 dBi 1.13 7,5 cm PCB intern Klebemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK LPWAN Antenne 880 - 960 MHz I-PEX Inc., MHF® I Stecker 2 dBi 1.13 7,5 cm PCB intern Klebemontage
DeLOCK LPWAN Antenne 880 - 960 MHz I-PEX Inc., MHF® I Stecker 2 dBi 1.13 7,5 cm PCB intern Klebemontage
DeLOCK LPWAN Antenne 880 - 960 MHz I-PEX Inc., MHF® I Stecker 2 dBi 1.13 7,5 cm PCB intern Klebemontage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87015039
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12692
EAN/GTIN:
     4043619126927
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
RFID Antenne
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des 880 - 960 MHz Bandes im Innenbereich.

LPWAN
LPWAN (Low Power Wide Area Network) sind Funknetze, die große Entfernungsbereiche abdecken. Sie zeichnen sich durch eine hohe Empfangsempfindlichkeit und eine geringe Energieaufnahme aus.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Frequenzband
0.88 - 0.96 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
95.2 mm
Höhe
1.2 mm
Merkmale
Antenne Steckertyp
MHF
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0
Kabellänge
0.07 m
Kabeltyp
coaxial
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün, Grau
Weitere Suchbegriffe: delock lte antenne, lte antenne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.