Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin BOOST↑CHARGE PRO Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin BOOST↑CHARGE PRO Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Belkin BOOST↑CHARGE PRO Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Belkin BOOST↑CHARGE PRO Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Belkin BOOST↑CHARGE PRO Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Belkin BOOST↑CHARGE PRO Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Belkin BOOST↑CHARGE PRO Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Belkin BOOST↑CHARGE PRO Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Belkin BOOST↑CHARGE PRO Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Belkin BOOST↑CHARGE PRO Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Belkin BOOST↑CHARGE PRO Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87021124
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     WIZ009VFBK
EAN/GTIN:
     745883819461
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Tischladegerät
Tischladestation
Ladekissen
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
15 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch
Energiequelle
USB
Kabelloses Aufladen
Ja
Kompatibilität
Watch Series 6 Watch Series 5 Watch Series 4 Watch Series 3 Watch Series 2 Watch Series 1 iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro iPhone 12 iPhone 12 mini AirPods Pro AirPods 2nd Gen
Weitere Suchbegriffe: induktive Ladestation, kabellose Ladestation, belkin tischladegerät, tischladegerät, induktive ladestation 15w, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Belkin
WIZ001VFBK
ab € 58,62*
Zubehör
Belkin
WIB002VFBK
ab € 29,77*
Zubehör
Belkin
WIA001VFBK
ab € 19,25*
Zubehör
Belkin
WIZ002VFBK
ab € 28,56*
Zubehör
Belkin
WIA002VFWH
ab € 29,95*
Zubehör
Belkin
WIZ001VFWH
ab € 56,20*
Zubehör
Belkin
WIZ006VFBK
ab € 19,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.