| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-77853498 Herst.-Nr.: WIZ001VFWH EAN/GTIN: 745883795789 |
| |
|
| | |
| KOMPLETTLÖSUNG ZUM DRAHTLOSEN LADEN Laden Sie Ihr iPhone, Ihre Apple Watch und AirPods mit unserer 3-in-1 Ladestation gleichzeitig und besonders schnell auf. Sie besteht aus einem drahtlosen 7,5-W-Ladepad für Ihr iPhone, einem magnetischen Lademodul für Ihre Apple Watch und einem 5-W-Pad zum kabellosen Laden Ihrer AirPods. Diese stylische Ladestation eignet sich perfekt für Ihren Nachttisch oder Ihr Homeoffice. Sie ist Qi-zertifiziert™ und kompatibel mit den meisten Smartphone-Hüllen. Weitere Informationen: Energie | Max. Leistung | 7.5 W | Gewicht und Abmessungen | Breite | 116.4 mm | | Tiefe | 187.5 mm | | Höhe | 102.5 mm | | Gewicht | 216 g | Design | Produktfarbe | Weiß | | LED-Anzeigen | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch | | Energiequelle | USB | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Schnellladung | Ja | | Betriebsprinzip | Kontaktfrei | | Kompatibilität | Apple Watch SE Apple Watch Series 6 Apple Watch Series 5 Apple Watch Series 4 Apple Watch Series 3 Apple Watch Series 2 Apple Watch Series 1 iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro iPhone 12 iPhone 11 Pro Max iPhone 11 Pro iPhone 11 iPhone SE, 2. Gen iPhone XR iPhone XS Max iPhone XS iPhone X iPhone 8 Plus iPhone 8 AirPods Pro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Ladestation, Smartwatch Ladekabel, Smartwatch Stand, Tischladegerät, Tischladestation, iPhone Dockingstation, iPhone Ladestation, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, belkin mobiltelefon dockingstation, apple watch stand, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |